※代表画像
ギガ・セレクション
KPC4
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
内容量
1組
寸法C(mm)
19
材質
S45C
注文コード
89775795
品番
KPC4-19
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法A(mm)
48.4
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
19
寸法G(mm)
25.95
取付穴径(Φmm)
10