ギガ・セレクション
KPC4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1組
寸法C(mm)
38
材質
S45C
注文コード
89775813
品番
KPC4-38
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
S45C
寸法A(mm)
48.4
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
38
寸法G(mm)
25.95
取付穴径(Φmm)
10