ギガ・セレクション
KPC4
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1組
寸法C(mm)
25
材質
アルミ
注文コード
89775847
品番
AL-KPC4-25
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・材質
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ
寸法A(mm)
48.4
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
25
寸法G(mm)
25.95
取付穴径(Φmm)
10