曜日別特売
MRN38-240520 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機 89776803

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRN38-240520 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機 89776803
MRN38-240520 樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T 三鈴工機 89776803

樹脂ローラコンベヤMRN38型 径38X2.6T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台機長(mm)2000ローラー幅(mm)245ピッチ(mm)50注文コード89776803品番MRN38-240520
参考基準価格(税別)¥65,900販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

新型樹脂ローラーとアルミフレームを組み合わせた耐水・耐食性に優れたローラーコンベヤです。
軽くて扱いやすい樹脂ローラコンベヤを大幅に約20%コストダウンしました。(メーカーMR38と比較)

用途サニタリー性が必要な食品、薬品工場の生産工程間ダンボール箱、プラコン、オリコンなどの搬送屋外での農作業用製函機、梱包機、結束機の前後軽トラックへの積み降ろし機長(mm)2000ローラー径(Φmm)38仕様ローラー径 38Φ、ローラ幅(W)245mm、ピッチ(P)50mm、機長(L)2000mmトラスコ品番858-3938材質フレーム:構造用アルミニウム合金、ローラー:ABS樹脂、ベアリングのボール:ステンレス(SUS316)、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール、シャフト:構造用アルミニウム合金、ボルト・連結金具:スチール許容荷重(kg)85タイプストレートピッチ(mm)50ローラー幅(mm)245肉厚(mm)2.6材質(ローラー部)ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ8 1280
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする