曜日別特売

H/NR 日立用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1組寸法C(mm)80寸法B(mm)48注文コード89776924品番H12-80
参考基準価格(税別)¥23,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
ピッチ(mm)(セレーション)1.5材質S45C寸法H(mm)M14寸法A(mm)140寸法F(mm)68寸法D(mm)18爪形状山取有寸法E(mm)6寸法B(mm)48寸法C(mm)80寸法I(mm)30寸法G(mm)32寸法K(mm)20寸法j(mm)6.3取付穴径(mm)23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする