ギガ・セレクション
H/NR 日立用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1組
寸法C(mm)
31
寸法B(mm)
31
注文コード
89776942
品番
NR15-6-31
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法C・寸法B
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
(セレーション)1.5
材質
S45C
寸法H(mm)
M8
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
38
寸法D(mm)
11
爪形状
山取有
寸法E(mm)
4.5
寸法B(mm)
31
寸法C(mm)
31
寸法I(mm)
25
寸法G(mm)
25
寸法K(mm)
3
寸法j(mm)
5
取付穴径(mm)
13.5