曜日別特売

生爪成形治具 TL-TYPE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台内径A(Φmm)160注文コード89777807品番TL160
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

1台で複数のチャックサイズの生爪の成形が可能で、経済的です。
加工物をチャッキングした時と同じ状態で生爪成形が出来るため、芯振れ精度が向上し、把握力も増大します。
成形治具の爪を正方向または逆方向に入れ替えると調整範囲が拡がります。
各チャックメーカーの油圧・エアチェック・スクロールチャックに使用可能です。

寸法H(mm)(外締)48、(内張)95寸法I(mm)(外締)103、(内張)148振り(mm)(爪の外締)最大163質量(kg)5.7材質SCM440適合チャック8~12内径A(Φmm)160外径B(Φmm)248厚さC(mm)31寸法D(mm)18.3寸法E(mm)8ストローク(mm)8.5(爪/1回転)能力(kN)(負荷)17最大回転数(min-1[r.p.m])600
注意
※生爪のボルト穴径が生爪成形治具の止めピン径より大きいことを必ずご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする