※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクノマーク
テクノマークの 印章用品
テクノマークの スタンプ台/補充液
テクノマークの スタンプ用インク
インク888
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89777826
品番
I801
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
ダンボールや紙などの浸透性物質にはっきり印字できます。
インクは耐水性で、乾燥後は水に濡れても落ちません。
色
黒
仕様
浸透性物質用
トラスコ品番
819-2224
質量(g)
298
容量(cc)
250
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
繰り返し・詰め替え
対応