画像準備中

ロータリーテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89777843 品番HV8
参考基準価格(税別)¥106,500 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)24.7 寸法A(mm)265 テーブル高さ(mm)102 寸法B(mm)219 テーブル径(Φmm)205 許容積載荷重(kg)横置き/80、縦置き/40 T溝幅14mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする