VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の ホールソー・コアドリル
VERTEX(バーテックス)の 磁気ボール盤用工具
VERTEX(バーテックス)の 磁気ボール盤用工具本体
ロータリーテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89777852
品番
HV10
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
35.5
寸法A(mm)
321
テーブル高さ(mm)
109
寸法B(mm)
276
テーブル径(Φmm)
254
許容積載荷重(kg)
横置き/90、縦置き/50
T溝幅
14mm