画像準備中

ロータリーテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89777861 品番HV12
参考基準価格(税別)¥242,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)58.7 寸法A(mm)388 テーブル高さ(mm)125 寸法B(mm)330 テーブル径(Φmm)305 許容積載荷重(kg)横置き/120、縦置き/60 T溝幅16mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする