VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の ホールソー・コアドリル
VERTEX(バーテックス)の 磁気ボール盤用工具
VERTEX(バーテックス)の 磁気ボール盤用工具本体
ロータリーテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89777886
品番
HV16
参考基準価格(税別)
¥387,000
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
106.4
寸法A(mm)
503
テーブル高さ(mm)
130
寸法B(mm)
435
テーブル径(Φmm)
406
許容積載荷重(kg)
横置き/140、縦置き/70
T溝幅
16mm