画像準備中

ロータリーテーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89777895 品番VUT6
参考基準価格(税別)¥360,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)27 寸法A(mm)180 テーブル高さ(mm)115 寸法B(mm)268 テーブル径(Φmm)150 許容積載荷重(kg)水平時/40、傾斜時/20 T溝幅11mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする