VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の ホールソー・コアドリル
VERTEX(バーテックス)の 磁気ボール盤用工具
VERTEX(バーテックス)の 磁気ボール盤用工具本体
ロータリーテーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89777913
品番
VUT12
参考基準価格(税別)
¥661,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
100
寸法A(mm)
300
テーブル高さ(mm)
178
寸法B(mm)
447
テーブル径(Φmm)
300
許容積載荷重(kg)
水平時/120、傾斜時/60
T溝幅
14mm