VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の ホールソー・コアドリル
VERTEX(バーテックス)の 磁気ボール盤用工具
VERTEX(バーテックス)の 磁気ボール盤用工具本体
ロータリーテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89777922
品番
VU100
参考基準価格(税別)
¥131,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
13.5
寸法A(mm)
228
寸法F(mm)
177
テーブル高さ(mm)
117
寸法E(mm)
80
寸法B(mm)
202
寸法C(mm)
68
テーブル径(Φmm)
110
許容積載荷重(kg)
水平時/17、傾斜時/10
T溝幅
11mm