VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の ホールソー・コアドリル
VERTEX(バーテックス)の 磁気ボール盤用工具
VERTEX(バーテックス)の 磁気ボール盤用工具本体
ロータリーテーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89777931
品番
VU150
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
21.5
寸法A(mm)
268
寸法F(mm)
216
テーブル高さ(mm)
140
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
246
寸法C(mm)
75
テーブル径(Φmm)
150
許容積載荷重(kg)
水平時/20、傾斜時/10
T溝幅
11mm