F040 FT-20用替えパット 山崎産業 89777984 F040 FT-20用替えパット 山崎産業 89777984 F040 FT-20用替えパット 山崎産業 89777984 F040 FT-20用替えパット 山崎産業 89777984 F040 FT-20用替えパット 山崎産業 89777984

FT-20用替えパット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89777984 品番F040
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

インクが染込み易いスポンジです。

仕様金具付スポンジ トラスコ品番819-2175 適合機種F001 材質鉄、スポンジ 幅(mm)19 高さ(mm)5 質量(g)2 奥行(mm)24 2018年トラスコ掲載ページ4 1918 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする