※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山崎産業
山崎産業の 印章用品
山崎産業の 印鑑用交換部品
FT-21用替えパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89778002
品番
F041
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
インクが染込み易いスポンジです。
仕様
金具付スポンジ
トラスコ品番
819-2176
適合機種
F002
材質
鉄、スポンジ
幅(mm)
27
高さ(mm)
5
質量(g)
3
奥行(mm)
24
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
繰り返し・詰め替え
対応