VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の ワッシャー・スペーサー
VERTEX(バーテックス)の スペーサー
VERTEX(バーテックス)の その他スペーサー
テールストック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778044
品番
TS4
参考基準価格(税別)
¥62,100
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
材質
S45C(HRC45°)
質量(kg)
11.6
寸法H(mm)
260
寸法a(mm)
205
寸法A(mm)
210〜235
寸法B(mm)
75
寸法b(mm)
144
寸法h(mm)
182〜260
寸法g(mm)
16