※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットスタンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778088 品番 F206
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

ダンボールや食品パッケージなどあらゆる素材に、賞味期限やロット番号など連続印字可能です。
活字は差替え自由、インクパッド内蔵でスタンプ台は不要です。
こちらは本体のみです。活字とインクは別途お求めください。

トラスコ品番819-2172 材質鉄、プラスチック、ゴム 質量(g)180 溝数6 型番FT-24 2018年トラスコ掲載ページ4 1918 印字部(mm)24×52 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする