山崎産業
山崎産業の 印章用品
山崎産業の 印鑑用交換部品
FT-24用替えパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89778106
品番
F207
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
インクが染込み易いスポンジです。
仕様
金具付スポンジ
トラスコ品番
819-2179
適合機種
F206
材質
鉄、スポンジ
幅(mm)
54
高さ(mm)
8
質量(g)
9
奥行(mm)
33
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
繰り返し・詰め替え
対応