VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
F形ミーリングバイス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89778157
品番
VK8-1
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
普通鋳鉄(FC25)
質量(kg)
45
寸法A(mm)
609
寸法D(mm)
63
寸法E(mm)
204
寸法B(mm)
213
寸法C(mm)
148
寸法Z(mm)
435
寸法Y(mm)
174
寸法J(mm)
18
最大締付力(kg)
1400
寸法G(mm)
146