VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
K形ミーリンングバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778166
品番
VK4
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
普通鋳鉄(FC25)
旋回角度(°)
360
寸法A(mm)
310
寸法B(mm)
105
寸法C(mm)
112
寸法Y(mm)
95
寸法Z(mm)
215
寸法E(mm)
104
寸法G(mm)
62
寸法D(mm)
36
寸法F(mm)
176
寸法H(mm)
122
最大締付力(kg)
900
質量(kg)
9