画像準備中

K形ミーリンングバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778175 品番 VK5
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
材質普通鋳鉄(FC25) 旋回角度(°)360 寸法A(mm)384 寸法B(mm)127 寸法C(mm)129 寸法Y(mm)119 寸法Z(mm)265 寸法E(mm)130 寸法G(mm)80 寸法D(mm)37 寸法F(mm)209 寸法H(mm)147 最大締付力(kg)900 質量(kg)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする