画像準備中

K形ミーリンングバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778184 品番 VK6
参考基準価格(税別)¥51,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質普通鋳鉄(FC25) 旋回角度(°)360 寸法A(mm)473 寸法B(mm)154 寸法C(mm)148 寸法Y(mm)136 寸法Z(mm)337 寸法E(mm)152 寸法G(mm)112 寸法D(mm)43 寸法F(mm)260 寸法H(mm)181 最大締付力(kg)1000 質量(kg)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする