画像準備中

K形ミーリンングバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778193 品番 VK8
参考基準価格(税別)¥95,000 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980
材質普通鋳鉄(FC25) 旋回角度(°)360 寸法A(mm)609 寸法B(mm)213 寸法C(mm)190 寸法Y(mm)174 寸法Z(mm)435 寸法E(mm)204 寸法G(mm)146 寸法D(mm)63 寸法F(mm)350 寸法H(mm)234 最大締付力(kg)1400 質量(kg)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする