画像準備中

クィックセッティングバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778227 品番 VQS5
参考基準価格(税別)¥61,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
材質普通鋳鉄(FC25) 寸法A(mm)297 寸法B(mm)132 寸法C(mm)66 寸法E(mm)131 寸法G(mm)125 寸法D(mm)36 寸法I(mm)366〜490 寸法F(mm)166 最大締付力(kg)800 質量(kg)13.8 仕様平行・直角度0.02mm〜100mm以内

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする