※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
山崎産業
山崎産業の 印章用品
山崎産業の 印鑑用交換部品
FT-26用替えパット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89778273
品番
F228
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
インクが染込み易いスポンジです。
仕様
金具付スポンジ
トラスコ品番
819-2181
適合機種
F226
材質
鉄、スポンジ
幅(mm)
76
高さ(mm)
8
質量(g)
12
奥行(mm)
33
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
繰り返し・詰め替え
対応