VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
フリーバイス(2ケ1セット)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
89778306
品番
FV450
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
締付範囲(mm)
W100×L450×H180
付属品
取り付けボルト
質量(kg)
14.0(2コ1組)
材質(本体)
(本体)FC25、(口金)SS400
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
200