画像準備中

2次元ミーリングバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778324 品番 VWT4B
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
材質普通鋳鉄(FC25) 旋回角度(°)360 傾斜角度(°)水平から垂直に50 寸法A(mm)500 寸法C(mm)230 寸法E(mm)110 寸法G(mm)220 寸法D(mm)36 寸法F(mm)270 寸法H(mm)240 最大締付力(kg)1200 質量(kg)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする