画像準備中

2次元ミーリングバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778333 品番 VWT6B
参考基準価格(税別)¥259,000 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
材質普通鋳鉄(FC25) 旋回角度(°)360 傾斜角度(°)水平から垂直に50 寸法A(mm)800 寸法C(mm)290 寸法E(mm)154 寸法G(mm)350 寸法D(mm)54 寸法F(mm)330 寸法H(mm)300 最大締付力(kg)1600 質量(kg)44.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする