※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクノマーク
テクノマークの 印章用品
テクノマークの 印鑑用交換部品
B型用インクロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89778377
品番
R411
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
インクが染込み易いスポンジです。
仕様
ラバースポンジ
トラスコ品番
819-2192
適合本体
R401
材質
プラスチック、スポンジ
質量(g)
68
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
98×46×45mm
2018年トラスコ掲載ページ
4 1918
繰り返し・詰め替え
対応