VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
ベンチバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778385
品番
BVV4
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
材質
S35C
硬度
HRC25±2
寸法A(mm)
104
寸法B(mm)
61
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
87
寸法E(mm)
310
寸法G(mm)
18
寸法I(mm)
148
寸法J(mm)
178
質量(kg)
7