画像準備中

ベンチバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778394 品番 BVV5
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質S35C 硬度HRC25±2 寸法A(mm)127 寸法B(mm)68 寸法C(mm)125 寸法D(mm)93 寸法E(mm)370 寸法G(mm)22 寸法I(mm)165 寸法J(mm)198 質量(kg)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする