※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K500-101 特注活字 山崎産業 89778395 K500-101 特注活字 山崎産業 89778395 K500-101 特注活字 山崎産業 89778395

特注活字

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89778395 品番 K500-101
参考基準価格(税別)¥2,320 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です。
印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。

2018年トラスコ掲載ページ4 1919 材質ゴム 質量(g)1.9 トラスコ品番819-2217 文字賞味期限 文字サイズ(mm)10 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする