VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の バイス
VERTEX(バーテックス)の バイス本体
ベンチバイス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89778403
品番
BVV6
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
材質
S35C
硬度
HRC25±2
寸法A(mm)
154
寸法B(mm)
78
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
108
寸法E(mm)
420
寸法G(mm)
22
寸法I(mm)
183
寸法J(mm)
228
質量(kg)
14