画像準備中

ベンチバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778412 品番 BVV8
参考基準価格(税別)¥45,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質S35C 硬度HRC25±2 寸法A(mm)205 寸法B(mm)87 寸法C(mm)200 寸法D(mm)115 寸法E(mm)500 寸法G(mm)22 寸法I(mm)202 寸法J(mm)238 質量(kg)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする