画像準備中

ベンチバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89778421 品番 BVV10
参考基準価格(税別)¥69,400 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
材質S35C 硬度HRC25±2 寸法A(mm)253 寸法B(mm)100 寸法C(mm)250 寸法D(mm)114 寸法E(mm)570 寸法G(mm)22 寸法I(mm)220 寸法J(mm)263 質量(kg)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする