※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テクノマーク
特注活字
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
文字
賞味期限
賞味期限
製造年月日
文字サイズ(mm)
8
10
3
4
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89778535
品番
K500-81
参考基準価格(税別)
¥2,080
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
フラットスタンプ/ロールマーカーで使用する差替え式ゴム活字です。
印面の裏側が凸面仕様になっていて、印字内容を自由に設定できます。
2018年トラスコ掲載ページ
4 1919
材質
ゴム
質量(g)
1.6
トラスコ品番
819-2216
文字
賞味期限
文字サイズ(mm)
8
繰り返し・詰め替え
対応