山田照明
山田照明の 卓上ライト
山田照明の スタンドライト
デスクベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89779113
品番
Z-B16SL
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
スリムデザインのデスクベースです。
色
シルバー
トラスコ品番
828-9945
適合機種
Z-10N、Z-11N、Z-1000、Z-80、Z-81、Z-80PRO、Z-N1100
材質
鋼板
幅(mm)
204
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
85.5
色(本体)
シルバー
外径(mm)
200
2018年トラスコ掲載ページ
7 0924