山田照明
山田照明の 卓上ライト
山田照明の クランプライト
クランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
色(本体)
シルバー
注文コード
89779183
品番
Z-A17SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじ込み部がない上締め式クランプです。
色
シルバー
仕様
Zライト専用クランプ
トラスコ品番
828-9942
材質
樹脂
幅(mm)
50.8
高さ(mm)
70.5
質量(g)
400
奥行(mm)
50.8
クランプ幅(mm)
6〜45
取付可能厚(mm)
6〜45
色(本体)
シルバー
2018年トラスコ掲載ページ
7 0924