山田照明
山田照明の 卓上ライト
山田照明の クランプライト
クランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89779208
品番
Z-A17W
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじ込み部がない上締め式クランプです。
色
ホワイト
仕様
Zライト専用クランプ
トラスコ品番
828-9943
材質
樹脂
幅(mm)
50.8
高さ(mm)
70.5
質量(g)
400
奥行(mm)
50.8
クランプ幅(mm)
6〜45
取付可能厚(mm)
6〜45
色(本体)
ホワイト
2018年トラスコ掲載ページ
7 0924