1280-BC-3L ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 帯電防止 長袖 89779226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツナギ服

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ3L 注文コード89779226 品番1280-BC-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,850
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
左胸ポケットには反射材入りテープ付きです。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
ブラック サイズ3L 仕様前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様 トラスコ品番836-3744 種別長袖ツナギ服 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(kg)1 胸囲(cm)126 身長(cm)177〜182 股下(cm)80 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52 機能帯電防止 2018年トラスコ掲載ページ6 0340 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする