AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
ツナギ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89779348
品番
1280-BC-S
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
左胸ポケットには反射材入りテープ付きです。
用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
色
ブラック
サイズ
S
仕様
前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様
トラスコ品番
836-3740
種別
長袖ツナギ服
材質
ポリエステル65%、綿35%
質量(kg)
1
胸囲(cm)
110
身長(cm)
157〜162
股下(cm)
72
ウエスト(cm)
86
肩幅(cm)
44
機能
帯電防止
2018年トラスコ掲載ページ
6 0340
袖丈
長袖