※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツナギ服

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89779366 品番 1280-NB-3L
参考基準価格(税別)¥16,280 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
左胸ポケットには反射材入りテープ付きです。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
ネイビーブルー サイズ3L 仕様前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様 トラスコ品番836-3758 種別長袖ツナギ服 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(kg)1 胸囲(cm)126 身長(cm)177〜182 股下(cm)80 ウエスト(cm)102 肩幅(cm)52 機能帯電防止 2018年トラスコ掲載ページ6 0340 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする