※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ツナギ服

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビーブルー サイズ4L 注文コード89779384 品番1280-NB-4L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥17,760 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は色・サイズなど28種類から選べます 他の種類を見る

肘および膝部分に引きつりを低減する「らくプリ」を採用、腕の動きや屈伸がスムーズです。
帯電防止織物を使用しています。
左胸ポケットには反射材入りテープ付きです。

用途
自動車整備などに。
作業全般、他。
ネイビーブルー サイズ4L 仕様前開き部分ファスナー式、腰帯脇ゴム仕様 トラスコ品番836-3759 種別長袖ツナギ服 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(kg)1 胸囲(cm)130 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)54 機能帯電防止 2018年トラスコ掲載ページ6 0340 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする