AUTO-BI(山田辰)
AUTO-BI(山田辰)の ワーキングウェア
AUTO-BI(山田辰)の つなぎ
AUTO-BI(山田辰)の オールシーズン つなぎ
スリードラゴン ツヅキ服
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
89779838
品番
40000-NB-LL
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,679
販売価格(税別)
¥
7,890
バスケットに入れる
腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
膝部に耐久性を増すために二重に生地を使用しています。
右側サイドにはカーゴポケット付きです。
配色使いです。
用途
自動車などの整備。
作業全般に。
色
ネイビーブルー
サイズ
LL
仕様
前開き部分ファスナー式、帯電防止素材、腰帯脇ゴム仕様、カーゴポケット付き
トラスコ品番
824-6047
種別
長袖ツヅキ服
材質
ポリエステル65%、綿35%
質量(g)
800
胸囲(cm)
122
身長(cm)
172〜177
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
104
肩幅(cm)
50.5
機能
帯電防止
適応身長(cm)
172〜177
2018年トラスコ掲載ページ
6 0341
袖丈
長袖