※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリードラゴン ツナギ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89779908 品番 40000-OR-5L
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,889
販売価格(税別)
8,990

腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
膝部に耐久性を増すために二重に生地を使用しています。
右側サイドにはカーゴポケット付きです。
配色使いです。

用途
自動車などの整備。
作業全般に。
オレンジ サイズ5L 仕様前開き部分ファスナー式、帯電防止素材、腰帯脇ゴム仕様、カーゴポケット付き トラスコ品番836-3787 種別長袖ツヅキ服 材質ポリエステル65%、綿35% 質量(g)800 胸囲(cm)137 身長(cm)187〜192 股下(cm)89 ウエスト(cm)119 肩幅(cm)56.5 機能帯電防止 適応身長(cm)187〜192 2018年トラスコ掲載ページ6 0341 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする