※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7620-OR-4L 高視認ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 89780102 7620-OR-4L 高視認ツナギ服 AUTO-BI(山田辰) 89780102

高視認ツナギ服

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 89780102 品番 7620-OR-4L
参考基準価格(税別)¥32,760 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

高視認性つなぎ服でJIST8127クラス3適合商品です。
夜間作業の危険回避に効果を発揮します。
帯電防止織物を使用しています。
反射テープ付きで、夜間の作業に適しています。

オレンジ サイズ4L 用途夜間の工事現場や飛行場の整備スタッフ、他。 仕様前開き部分ファスナー式、スパークライト使用 トラスコ品番836-3778 種別長袖ツナギ服 材質ポリエステル100% 質量(g)950 胸囲(cm)130 身長(cm)182〜187 股下(cm)82 ウエスト(cm)106 肩幅(cm)54 2018年トラスコ掲載ページ6 0340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする