VERTEX(バーテックス)
VERTEX(バーテックス)の 定盤・ゲージ・ケガキ
VERTEX(バーテックス)の パラレル
精密スチールパラレルセット (3MM)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
89780275
品番
VP018
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
セット内容
(W×H×L)3×13×150、3×16×150、3×19×150、3×22×150、3×25×150、3×28×150、3×31×150、3×35×150、3×8×150、3×41×150 各2本
材質
S45C
質量(kg)
2.2
硬度
HRC48〜53
精度(mm)
±0.01
仕上処理
総研磨仕上げ